Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bereitstellregal gerade/schräg 1999x1058x 850 G vz/lose FP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     618-52972
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     52972
EAN/GTIN:
     4250692958752
Suchbegriffe:
Bereitstellregal
Bereitstellungsregal
Durchlaufregal
Regal mit Rollenbahnen
Fachlast: 100 kg, Feldlast: 800 kg, ideal zur beidseitigen Nutzung, übersichtliche Präsentation, schneller Zugriff, ergonomische Entnahme, Bauweise mit Traversen, ohne Diagonalverbände, BITO-Fachböden liegen alle in Traversen; hohe Stabilität, Fachebenen mit seitlicher Führung und vorderer Anschlagkante als Herabfallschutz, schneller und einfacher Aufbau durch schraublose Montage spart Zeit, jederzeit erweiterbar, Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar, alle Gewichtsangaben gelten bei gleichmäßig verteilter Last
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
71.85 kg
Breite:
1000 mm
Höhe:
2000 mm
EAN:
4250692958752
Material:
Stahl
Farbe:
glanzverzinkt
AX2012_ID:
52972
Weitere Suchbegriffe: Röllchenregal, bereitstellregal bito, bereitstellregal gerade/schräg, durchlaufregal, Steckregal, Steckregale, Fachbodenregale, Fachbodenregal, Bereitstellregale
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
54 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 416,13*
€ 489,26*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 417,54*
€ 489,29*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 418,64*
€ 491,55*
54 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 513,72*
€ 602,49*
Lager 618
unbekannt
Frei Haus
ab € 558,15*
€ 649,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 618
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 649,19*
€ 772,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 633,13*
€ 753,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 620,71*
€ 738,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 600,67*
€ 714,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 558,15*
€ 664,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 618
Versand: Lager 618
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 618
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0830-0026
ab € 92,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.