Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrägbodenregal 1849x1308x524 A verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     618-52955
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     52955
EAN/GTIN:
     4250692955898
Suchbegriffe:
Kanbanregal
Schrägboden-Regal
Schrägbodenregal
bito schraegbodenregal
Fachlast: 100 kg, Feldlast: 800 kg, ideal zur Kommissionierung von Ware aus Behältern, Bauweise mit Traversen, ohne Diagonalverbände, schrägstehende Behälter gewährleisten einen besseren Einblick und schnelleren, ergonomischen Zugriff, geneigte Regalflächen sorgen für das Nachrutschen des Lagerguts, schneller und einfacher Aufbau durch schraublose Montage spart Zeit, jederzeit erweiterbar, Fachebenen im 25 mm-Raster höhenverstellbar, alle Gewichtsangaben gelten bei gleichmäßig verteilter Last
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
32.31 kg
Höhe:
1850 mm
EAN:
4250692955898
Material:
Stahl
Farbe:
glanzverzinkt
AX2012_ID:
52955
Weitere Suchbegriffe: schrägboden regal, schrägbodenregal anbaufeld, Steckregal, Steckregale, Fachbodenregale, Fachbodenregal, Schrägbodenregale, Kommissionierregal, Kommissionierregale, Kanbanregale, Bereitstellregal, Bereitstellregale
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
54 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 256,25*
€ 312,89*
54 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 256,21*
€ 312,89*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 255,93*
€ 312,93*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 256,12*
€ 313,89*
Lager 618
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 260,49*
€ 316,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 618
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,83*
€ 377,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,00*
€ 366,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,53*
€ 346,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,27*
€ 343,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,49*
€ 309,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 618
Versand: Lager 618
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 618
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
9831
ab € 6,55*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
16050
ab € 0,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.