Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzkasten EEK55113 XL schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     618-31325
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     31325
EAN/GTIN:
     4250692921770
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
einsatzkästen schwarz
einsatz kasten
einfache und passgenaue Unterteilung, mit innenliegenden Griffen
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
0.62 kg
Breite:
178 mm
Höhe:
133 mm
Länge:
557 mm
EAN:
4250692921770
Material:
PP-Recyclingmaterial
Farbe:
schwarz
AX2012_ID:
31325
Weitere Suchbegriffe: bito einsatzkästen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 32,41*
€ 43,24*
14 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 9,95*
ab € 32,36*
€ 43,24*
Lager 618
14 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 32,52*
€ 43,30*
14 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 32,53*
€ 43,30*
13 Tage
unbekannt
2
pro Paket
Frei Haus
ab € 32,33*
€ 44,39*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 618
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,30*
€ 51,53
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 42,59*
€ 50,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 39,21*
€ 46,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 38,22*
€ 45,48
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 37,32*
€ 44,41
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,52*
€ 38,70
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 8,13* pro Stück)
Lagerstand: Lager 618
Versand: Lager 618
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 618
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.