Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bito Einsatzkästen 31325 VPE: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bito Einsatzkästen 31325 VPE: 4
Bito Einsatzkästen 31325 VPE: 4
Artikel-Nr.:
     3551-Bito-31325
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     Bito-31325
EAN/GTIN:
     4250692921770
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
einsatzkästen schwarz
einsatz kasten
  • einfache und passgenaue Unterteilung
  • mit innenliegenden Griffen
  • Breite: 178 mm
  • für Breite: 400 mm
  • für Länge: 600 mm
  • Höhe: 133 mm
  • Innenbreite oben: 168 mm
  • Innenhöhe: 128 mm
  • Innenlänge oben: 546 mm
  • Länge: 557 mm
  • Farbe: schwarz
  • Format: 1/2 längs
  • Inhaltsbelastung: - kg
  • konfigurierbar?: Nein
  • Material: PP-Recyclingmaterial
  • Typen­be­zeich­nung: EEK55113XL
  • Volumen: 11.7 Liter
Weitere Suchbegriffe: bito einsatzkästen, Einsatz-Kasten Einsatzkasten Euro Normbehälter Euro-Behälter Euro-Stapelbehälter Eurobehälter Eurokiste Euronormbox Eurostapelbehälter KLT-Behälter Kleinladungsträger Kleinlastträger Kunststoffkiste
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 32,41*
€ 43,10*
15 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 9,95*
ab € 32,29*
€ 43,10*
14 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 32,48*
€ 43,16*
14 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 32,34*
€ 43,16*
13 Tage
unbekannt
2
pro Paket
Frei Haus
ab € 32,42*
€ 44,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.