Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzkasten EEK35278 XL schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     618-31324
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     31324
EAN/GTIN:
     4250692921794
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
einfache und passgenaue Unterteilung, mit innenliegenden Griffen
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
0.46 kg
Breite:
277 mm
Höhe:
85 mm
Länge:
358 mm
EAN:
4250692921794
Material:
PP-Recyclingmaterial
Farbe:
schwarz
AX2012_ID:
31324
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,95*
ab € 51,97*
€ 65,97*
14 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 9,95*
ab € 51,97*
€ 65,97*
13 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 5,50*
ab € 52,07*
€ 66,09*
Lager 618
14 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 52,11*
€ 66,14*
12 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 51,99*
€ 70,94*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 618
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 66,14*
€ 78,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 63,55*
€ 75,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 60,32*
€ 71,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 58,97*
€ 70,17
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 52,11*
€ 62,01
pro Paket
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 6,51375* pro Stück)
Lagerstand: Lager 618
Versand: Lager 618
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 618
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.