Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bito Einsatzkästen 31324 VPE: 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bito Einsatzkästen 31324 VPE: 8
Bito Einsatzkästen 31324 VPE: 8
Artikel-Nr.:
     4223-Bito-31324
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     Bito-31324
EAN/GTIN:
     4250692921794
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
  • einfache und passgenaue Unterteilung
  • mit innenliegenden Griffen
  • Breite: 277 mm
  • für Breite: 400 mm
  • für Länge: 600 mm
  • Höhe: 85 mm
  • Innenbreite oben: 266 mm
  • Innenhöhe: 80 mm
  • Innenlänge oben: 347 mm
  • Länge: 358 mm
  • Farbe: schwarz
  • Format: 1/2 quer
  • Inhaltsbelastung: - kg
  • konfigurierbar?: Nein
  • Material: PP-Recyclingmaterial
  • Typen­be­zeich­nung: EEK35278XL
  • Volumen: 7.4 Liter
Weitere Suchbegriffe: Euro-Stapelbehälter, Eurobehälter, Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, euro normbehälter schwarz, euro normbehälter, euro-stapelbehälter bito, Einsatz-Kasten Einsatzkasten Euro Normbehälter Euro-Behälter Euro-Stapelbehälter Eurobehälter Eurokiste Euronormbox Eurostapelbehälter KLT-Behälter Kleinladungsträger Kleinlastträger Kunststoffkiste
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,95*
ab € 51,97*
€ 65,97*
Lager 4223
15 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 9,95*
ab € 51,97*
€ 65,97*
14 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 5,50*
ab € 52,07*
€ 66,09*
14 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 52,11*
€ 66,14*
13 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 51,99*
€ 70,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,97*
€ 78,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,37*
€ 75,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,18*
€ 71,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,81*
€ 69,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4223
Versand: Lager 4223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 450,00*
€ 9,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 450,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4223
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.