Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden 1056x402x24x1.30 360kg Kragarm gebogen verz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     618-2799
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     2799
EAN/GTIN:
     4250692964074
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
glanzverzinkt, werden auf die Kragarme aufgelegt, Länge 1057 mm bei Ständerachsmaß 1061 mm, Tragkraft der Arme beachten!, Nicht für Nutztiefe 850 mm oder Achsmaß 1251 mm verfügbar
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
6.13 kg
Länge:
1057 mm
EAN:
4250692964074
Tragkraft:
360 kg
Farbe:
glanzverzinkt
AX2012_ID:
2799
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 41,32*
€ 55,89*
8 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 41,66*
€ 56,83*
14 Tage
13
1
Frei Haus
ab € 45,77*
€ 61,37*
Lager 618
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 51,62*
€ 69,26*
9 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 52,68*
€ 70,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 618
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,26*
€ 82,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,29*
€ 80,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,93*
€ 77,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,12*
€ 73,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,78*
€ 71,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,62*
€ 61,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 618
Versand: Lager 618
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 618
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.