Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzkasten EK25169 KLT schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     618-20004
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     20004
EAN/GTIN:
     4250692931441
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
einsatzkästen schwarz
einsatz kasten
einfache und passgenaue Unterteilung, müheloses Einsetzen durch optimierte Greiflösungen, unterteilbar und stapelfähig
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
0.22 kg
Breite:
166 mm
Höhe:
90 mm
Länge:
258 mm
EAN:
4250692931441
Material:
PP-Recyclingmaterial
Farbe:
schwarz
AX2012_ID:
20004
Weitere Suchbegriffe: bito einsatzkästen
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,95*
ab € 102,11*
€ 123,09*
11 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 9,95*
ab € 102,11*
€ 123,09*
8 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 5,50*
ab € 102,15008*
€ 123,14*
8 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 101,98*
€ 123,53008*
Lager 618
10 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 102,55*
€ 123,63*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 618
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 123,63*
€ 147,12
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 122,43*
€ 145,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 118,13*
€ 140,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 115,52*
€ 137,47
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 102,55*
€ 122,03
pro Paket
1 Paket enthält 16 Stück (ab € 6,40938* pro Stück)
Lagerstand: Lager 618
Versand: Lager 618
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 618
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
16753
ab € 15,24*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0329-0023
ab € 92,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.