Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bito Einsatzkästen 20004 VPE: 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bito Einsatzkästen 20004 VPE: 16
Bito Einsatzkästen 20004 VPE: 16
Artikel-Nr.:
     4223-Bito-20004
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     Bito-20004
EAN/GTIN:
     4250692931441
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
einsatzkästen schwarz
einsatz kasten
  • einfache und passgenaue Unterteilung
  • müheloses Einsetzen durch optimierte Greiflösungen
  • unterteilbar und stapelfähig
  • Breite: 166 mm
  • für Breite: 300 mm
  • für Länge: 400 mm
  • Höhe: 90 mm
  • Länge: 258 mm
  • Auflast: 14 kg
  • Farbe: schwarz
  • Format: 1/2 quer
  • Inhaltsbelastung: 3.5 kg
  • konfigurierbar?: Nein
  • Material: PP-Recyclingmaterial
  • Typen­be­zeich­nung: EK25169KLT
  • Volumen: 3.2 Liter
Weitere Suchbegriffe: bito einsatzkästen, Einsatz-Kasten Einsatzkasten
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,95*
ab € 102,11*
€ 123,09*
Lager 4223
11 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 9,95*
ab € 102,11*
€ 123,09*
8 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 5,50*
ab € 102,15008*
€ 123,14*
8 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 101,98*
€ 123,53008*
10 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 102,55*
€ 123,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,09*
€ 146,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,94*
€ 145,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,63*
€ 139,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,06*
€ 136,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,11*
€ 121,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4223
Versand: Lager 4223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 450,00*
€ 9,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 450,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4223
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
16753
ab € 15,24*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0329-0023
ab € 92,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.