Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzkasten EK53179 KLT schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     618-19996
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     19996
EAN/GTIN:
     4250692931366
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
einsatzkästen schwarz
einsatz kasten
einfache und passgenaue Unterteilung, müheloses Einsetzen durch optimierte Greiflösungen, unterteilbar und stapelfähig
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
0.46 kg
Breite:
178 mm
Höhe:
90 mm
Länge:
530 mm
EAN:
4250692931366
Material:
PP-Recyclingmaterial
Farbe:
schwarz
AX2012_ID:
19996
Weitere Suchbegriffe: bito einsatzkästen
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,95*
ab € 88,96*
€ 108,12*
11 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 9,95*
ab € 88,96*
€ 108,12*
8 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 5,50*
ab € 89,00*
€ 108,16*
Lager 618
10 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 89,02*
€ 108,18*
8 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 89,08*
€ 108,51*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 618
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 108,18*
€ 128,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 106,88*
€ 127,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 103,72*
€ 123,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 101,46*
€ 120,74
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 89,02*
€ 105,93
pro Paket
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 11,1275* pro Stück)
Lagerstand: Lager 618
Versand: Lager 618
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 618
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
16502
ab € 11,49*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0329-0017
ab € 105,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.