Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bito Einsatzkästen 19996 VPE: 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bito Einsatzkästen 19996 VPE: 8
Bito Einsatzkästen 19996 VPE: 8
Artikel-Nr.:
     4223-Bito-19996
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     Bito-19996
EAN/GTIN:
     4250692931366
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
einsatzkästen schwarz
einsatz kasten
  • einfache und passgenaue Unterteilung
  • müheloses Einsetzen durch optimierte Greiflösungen
  • unterteilbar und stapelfähig
  • Breite: 178 mm
  • für Breite: 400 mm
  • für Länge: 600 mm
  • Höhe: 90 mm
  • Länge: 530 mm
  • Auflast: 30 kg
  • Farbe: schwarz
  • Format: 1/2 längs
  • Inhaltsbelastung: 7.5 kg
  • konfigurierbar?: Nein
  • Material: PP-Recyclingmaterial
  • Typen­be­zeich­nung: EK53179KLT
  • Volumen: 7.3 Liter
Weitere Suchbegriffe: bito einsatzkästen, Einsatz-Kasten Einsatzkasten
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,95*
ab € 88,96*
€ 108,12*
Lager 4223
12 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 9,95*
ab € 88,96*
€ 108,12*
9 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 5,50*
ab € 89,00*
€ 108,16*
11 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 89,02*
€ 108,18*
9 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 89,08*
€ 108,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,12*
€ 128,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,81*
€ 127,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,65*
€ 123,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,40*
€ 120,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,96*
€ 105,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4223
Versand: Lager 4223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 450,00*
€ 9,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 450,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4223
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
16502
ab € 11,49*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0329-0017
ab € 105,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.