Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BITO-TEC Arbeitsplatzsystem 1-seitg RAL9007 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     618-19443
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     19443
EAN/GTIN:
     4250692930727
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzsystem
System-Arbeitsplatz
Systemarbeitsplatz
system arbeitsplatz
professionelle und funktionelle Lösung in modernem TEC-Design, die modulare Bauweise bietet viele Möglichkeiten – auch zum Nachrüsten, Grundgestell ist ein robuster Stahlkorpus, der Arbeitsplatte/n und Ablagefächer individuell aufnehmen kann, Arbeitsebenen sind im Rasterabstand von 60 mm in der Höhe verstellbar, Stahlteile sind graualuminium RAL 9007 kunststoffbeschichtet, Arbeitsplatten und Kartonablagen sind aus melaminharzbeschichteten Spanplatten in Buchendekor, Grundgestell einseitig, inkl. Arbeitsplatte, Tragkraft 250 kg, Stärke 38 mm, inkl. Stahlablage gerade, Tiefe 400 mm, Tragkraft 90 kg, inkl. Kartonablage mit 4 Fachtrennblechen, Tragkraft 100 kg, abgebildete Schublade, Rollenhalter und Schneidevorrichtung sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
111.74 kg
Breite:
920 mm
Höhe:
1785 mm
Länge:
1306 mm
EAN:
4250692930727
Material:
Stahl
Farbe:
RAL 9007 Graualuminium
AX2012_ID:
19443
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzsysteme
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.117,45*
€ 1.258,40*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.123,77*
€ 1.258,40*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.118,85*
€ 1.258,52*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.121,79*
€ 1.263,14*
Lager 618
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.194,04*
€ 1.341,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 618
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.341,33*
€ 1.596,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.331,62*
€ 1.584,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.279,16*
€ 1.522,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.242,39*
€ 1.478,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.194,04*
€ 1.420,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 618
Versand: Lager 618
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 618
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
19308
ab € 154,05*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
19252
ab € 147,65*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
15802
ab € 226,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.