Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombideckel KD430 rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     618-15707
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     15707
EAN/GTIN:
     4250692900492
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
bieten Schutz vor Verschmutzung, Stapelfähigkeit bleibt erhalten
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
0.33 kg
EAN:
4250692900492
Breite:
300 mm
Länge:
400 mm
Material:
PP
Farbe:
rot
AX2012_ID:
15707
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kombideckel Lagersichtbehälter, Kunststoffkiste, Stapelbehälter, bito eurobehälter rot, euro normbehälter, euro normbehälter rot, Behälterzubehör, Behältersysteme, Kistenzubehör, Behälter aus Kunststoff, Lagerbehälter, Lagerkästen, Kunststoffkisten, Plastikkisten, Kunststoffboxen, Plastikboxen, Kunststoffbehälter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 8,16*
€ 11,68*
7 Tage
20
1
Frei Haus
ab € 7,79*
€ 12,04*
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 8,15*
€ 12,54*
Lager 618
14 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 10,64*
€ 16,10*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 10,99*
€ 16,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 618
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 618
Versand: Lager 618
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 618
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1144
ab € 54,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.