| |
|
| Artikel-Nr.: 3551-Bito-15707 Herst.-Nr.: Bito-15707 EAN/GTIN: 4250692900492 |
| |
|
| | |
| - Breite: 300 mm
- für Breite: 300 mm
- für Länge: 400 mm
- Länge: 400 mm
- Farbe: rot
- konfigurierbar?: Nein
- Material: PP
- Pos.: B
- Pos. (BN): B
- Pos. (BN-Sichtöffnung): B
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kombideckel Lagersichtbehälter, Kunststoffkiste, Stapelbehälter, bito eurobehälter rot, euro normbehälter, euro normbehälter rot, Euro Normbehälter Euro-Behälter Euro-Stapelbehälter Eurobehälter Eurokiste Euronormbox Eurostapelbehälter KLT-Behälter Kleinladungsträger Kleinlastträger Kunststoffkiste |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 8,16* | € 11,68* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 7,79* | € 12,04* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 8,15* | € 12,54* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 10,64* | € 16,10* | | | | Lager 3551 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 10,99* | € 16,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3551 | | Versand: Lager 3551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 110,00* | € 7,95* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 110,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|