Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterkorb 500x1000x240 35kg Set verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     618-13052
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     13052
EAN/GTIN:
     4250692918633
Suchbegriffe:
Steckregal
Steckregale
Fachbodenregale
Fachbodenregal
Höhe 240 mm, Drahtabstand 30 mm, inkl. 4 Fachbodenträgern, Tragkraft pro Gitterkorb 35 kg, alle Gewichtsangaben gelten bei gleichmäßig verteilter Last
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
3.73 kg
Breite:
986 mm
Höhe:
240 mm
Länge:
530 mm
EAN:
4250692918633
Tragkraft:
35 kg
Material:
Stahl
Farbe:
glanzverzinkt
AX2012_ID:
13052
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 57,25*
€ 73,27*
7 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 57,34*
€ 73,39*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 57,58*
€ 73,72*
Frei Haus
ab € 58,98*
€ 75,38*
Lager 618
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,18*
€ 96,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 618
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,44*
€ 114,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,31*
€ 113,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,66*
€ 109,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,40*
€ 105,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,18*
€ 90,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 618
Versand: Lager 618
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 618
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
11682
ab € 11,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.