Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachtrennbügel II 800x400 verzinkt


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     618-12128
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     12128
EAN/GTIN:
     4250692967747
Suchbegriffe:
Fachteiler für Steckregal
Fachteilerdraht
Fachtrennbügel
fachteiler für steckregal
einfache Steckmontage in Fachbodenlochung der Stahlböden, zur Trennung von Rollenware, Kartonagen etc., glanzverzinkt
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
0.37 kg
Breite:
6 mm
Höhe:
400 mm
Länge:
800 mm
EAN:
4250692967747
Material:
Stahl
Farbe:
glanzverzinkt
AX2012_ID:
12128
Weitere Suchbegriffe: Steckregal, Steckregale, Fachbodenregale, Fachbodenregal
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,95*
ab € 54,08*
€ 70,93*
15 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 9,95*
ab € 54,08*
€ 70,93*
14 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 5,50*
ab € 54,18*
€ 71,05*
Lager 618
14 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 54,25*
€ 71,13*
13 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 54,08*
€ 77,26*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 618
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 71,13*
€ 84,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 70,31*
€ 83,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 67,12*
€ 79,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 64,86*
€ 77,18
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 54,25*
€ 64,56
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 5,425* pro Stück)
Lagerstand: Lager 618
Versand: Lager 618
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 618
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.