Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 618-12118 Herst.-Nr.: 12118 EAN/GTIN: 4250692967662 |
| |
|
| | |
| einfache Steckmontage in Fachbodenlochung der Stahlböden, zur Trennung von Rollenware, Kartonagen etc., glanzverzinkt Weitere Informationen: | | Eigengewicht: | 0.31 kg | Breite: | 6 mm | Höhe: | 400 mm | Länge: | 500 mm | EAN: | 4250692967662 | Material: | Stahl | Farbe: | glanzverzinkt | AX2012_ID: | 12118 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckregal, Steckregale, Fachbodenregale, Fachbodenregal |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 45,90* | € 62,36* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 9,95* | ab € 45,87* | € 62,36* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,45* | ab € 46,90* | € 63,40* | | | | Lager 618 | 14 Tage | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 47,19* | € 63,46* | | | | | | 21 Tage | | | 2 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 46,67* | € 64,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 618 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,719* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 618 | | Versand: Lager 618 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 618 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|