Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachtrennbügel II 500x100 verzinkt


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     618-12115
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     12115
EAN/GTIN:
     4250692967631
Suchbegriffe:
Fachteiler für Steckregal
Fachteilerdraht
Fachtrennbügel
fachteiler für steckregal
einfache Steckmontage in Fachbodenlochung der Stahlböden, zur Trennung von Rollenware, Kartonagen etc., glanzverzinkt
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
0.17 kg
Breite:
6 mm
Höhe:
100 mm
Länge:
500 mm
EAN:
4250692967631
Material:
Stahl
Farbe:
glanzverzinkt
AX2012_ID:
12115
Weitere Suchbegriffe: Steckregal, Steckregale, Fachbodenregale, Fachbodenregal
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 38,37*
€ 52,64*
12 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 9,95*
ab € 38,60*
€ 52,64*
Lager 618
14 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 39,31*
€ 53,82*
11 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,45*
ab € 39,23*
€ 53,82*
21 Tage
unbekannt
2
pro Paket
Frei Haus
ab € 39,30*
€ 55,06*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 618
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 53,82*
€ 64,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 53,17*
€ 63,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 50,43*
€ 60,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 48,52*
€ 57,74
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 46,21*
€ 54,99
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,31*
€ 46,78
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,931* pro Stück)
Lagerstand: Lager 618
Versand: Lager 618
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 618
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.