Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amazon Fire TV 3. Gen. HDMI Streaming Stick


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amazon Fire TV 3. Gen. HDMI Streaming Stick
Artikel-Nr.:
     615IT-Y878893
Hersteller:
     Amazon
Herst.-Nr.:
     B0CJKTWTVT
EAN/GTIN:
     0840268946616
Suchbegriffe:
HDMI-Stick
Stick-PC
Streaming Stick
Streamen in 4K – Schnelles und günstiges Streamen in 4K.

Egal ob Sportereignisse oder Filmpremieren, mit Unterstützung für 4K Ultra HD in Kinoqualität hat man das Gefühl, direkt vor Ort mit dabei zu sein. Erleben Sie lebendige Farben und hervorragende Helligkeit, immersiven Klang mit Dolby Atmos, und ruckelfreies Streaming mit Wi-Fi 6. Kompatible Echo-Lautsprecher ganz einfach hinzufügen, um das Alexa-Heimkino zu komplettieren.

Die nächste Generation des beliebten 4K-Streaming-Sticks
Mit dem Fire TV Stick 4K wird das Streaming-Erlebnis noch besser – Jetzt mit Quad-Core-Prozessor mit 1,7 GHz für ein schnelleres Laden von Apps und eine reibungslosere Navigation. So kann der Filmabend jetzt noch schneller starten – und all das zu einem günstigen Preis.

Ruckelfreies Streaming in 4K
Der beliebteste Streaming-Stick unterstützt jetzt Wi-Fi 6 für ruckelfreies 4K-Streaming, bei gleichzeitig weniger Störungen durch Geräte in der Nähe. Zur Nutzung von Wi-Fi 6 benötigt man einen kompatiblen Router. Fire TV Stick 4K funktioniert auch mit älteren WLAN-Routern.

Wi-Fi-6-Unterstützung
Reduziert Netzwerküberlastungen und sorgt somit für reibungsloseres Streaming auch auf mehreren Geräten.

Geschwindigkeit
Hohe Geschwindigkeit und niedrige Latenz beim Streamen von 4K-Inhalten oder beim Spielen in der Cloud.

Dualband
Unterstützt Verbindungen im 2,4- und im 5-GHz-Band, damit man jederzeit über die am wenigsten genutzte Frequenz verbunden sein kann.

Smart-Home-Steuerung und Smart Living
Kompatible Smart-Home-Geräte direkt steuern über den Fernseher. Einfach die Alexa-Taste drücken und Alexa beispielsweise darum bitten, Live-Video von Kameras als Bild im Bild anzuzeigen, ohne dabei die eigene Sendung unterbrechen zu müssen, den Wetterbericht mitzuteilen oder Musik zu streamen. Fire TV wird zudem dank neuer Alexa Skills und Sprachfunktionen immer intelligenter.
Features:


Schnelles und günstiges Streamen in 4K
Lieferumfang:
Fire TV Stick + Fernbedienung + 2x Micro-Batterie + Anleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
30 mm
Höhe:
14 mm
Breite:
108 mm
Gewicht:
43.5 g
Speicherkapazität:
8 GB
Anwendungsbereich:
Entertainment
Bluetooth® Version:
5.2
Bluetooth®:
Ja
HDR-fähig:
Ja
Prozessor Taktfrequenz:
1.7 GHz
WLAN:
Ja
Schnittstellen:
HDMI® Ausgang + Bluetooth® + Wi-Fi 6 (IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a)
Stromversorgung:
netzbetrieben
WLAN Standard:
IEEE802.11ax + IEEE802.11ac + IEEE802.11b + IEEE802.11g + IEEE802.11n + IEEE802.11a
Prozessor-Kerne (Anzahl):
8 x
Herstellerfarbe:
Schwarz
Übertragungsstandard:
WiFi
Basisstation:
Nicht Erforderlich
Produkt-Art:
HDMI Streaming Stick
WLAN-Frequenz:
2.4 GHz + 5 GHz
Weitere Suchbegriffe: amazon, Fire TV Stick 4K - 2024, android tv box, tv box
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 65,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,04*
€ 77,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,60*
€ 70,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,37*
€ 64,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.