Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional Dl-1117 Einbaulautsprecher 25W 4Ω Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y79081
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-1207856
EAN/GTIN:
     4016138359817
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
deckeneinbaulautsprecher 4 ohm
Vielseitig einsetzbare Einbaulautsprecher mit gutem Klang. Ideal für Industrie und Wohnbereiche. Stabile Metallausführung.
Features:
Ideal zum Wand- und Deckeneinbau
Weitere Informationen:
Tiefe:
50 mm
Farbe:
schwarz
Schutzart:
IPX0
Gewicht:
520 g
Durchmesser:
100 mm
Einbau-Tiefe:
51 mm
Außen-Ø:
100 mm
Material:
Metall
Belastbarkeit RMS:
15 W
Einbau-Ø:
81 mm
Impedanz:
4 Ω
Frequenzbereich:
90 - 17 000 Hz
Herstellerfarbe:
Schwarz
Belastbarkeit (max.):
25 W
Schalldruck (max.):
86 dB
Bauform:
rund
Produkt-Art:
Einbaulautsprecher
Weitere Suchbegriffe: deckeneinbaulautsprecher, einbaulautsprecher speaka, SpeaKa Professional, Dl-1117, Installationslautsprecher
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
134
Frei Haus
ab € 9,34*
€ 13,96*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,40*
€ 14,15*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 20,03*
€ 27,83*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.