Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y781302 Herst.-Nr.: 90347 EAN/GTIN: 4019377903476 |
| |
|
| | |
| Mit dem extrem leichten Headset COMfortel H-200 haben Sie beim Telefonieren oder in Telefon- und Videokonferenzen beide Hände frei. So wird der Büroalltag wesentlich effizienter und komfortabler, denn bei Personen, die mehr als zwei Stunden am Tag telefonieren, reduziert ein Headset Nackenschmerzen und Verspannungen im oberen Rückenbereich.
Der stabile, 300 Grad verstellbare Kopfbügel ist sowohl rechts als auch links tragbar und sorgt für optimale Passform. Bei exzellenter Klangqualität mit Rauschunterdrückung werden gesundheitsschädliche Schallpegelspitzen gekappt, noch bevor diese ins Ohr dringen. Dadurch bleibt der Geräuschpegel im sicheren Bereich und Ihr Gehör ist geschützt. Trotz schnurgebundenem Headset genießen Sie beim COMfortel H-200 die Freiheit, sich vom Schreibtisch wegbewegen zu können, ohne das Headset abnehmen zu müssen. Das Quick Disconnect Kabel lässt sich ganz einfach trennen, Ihr Gespräch wird gehalten bis Sie das Kabel wieder verbinden.
Das COMfortel H-200 ist universell einsetzbar. Sie können es an allen gängigen Desktop-Telefonen über das im Lieferumfang enthaltene Anschlusskabel am Laptop oder PC anschließen. Features: Flexible Geräte-Konnektivität Schnelltrennkupplung mit Quick Disconnect Technologie Hervorragende Tonqualität Schutz vor Schallpegelspitzen Ergonomisches Design Lieferumfang: Kleidungsclip, Windschutz Weitere Informationen: | | Anschluss: | DHSG + USB | Audiokanäle: | Mono | Funktionen: | Noise Cancelling | Frequenzbereich (Mikrofon): | 150 - 7000 Hz | Frequenzbereich: | 100 - 20000 Hz | Herstellerfarbe: | Schwarz | Tragevariante Hörer: | On Ear | Tragevariante Bügel: | Überkopf | Übertragungsart: | kabelgebunden | Anwendungsbereich: | Telefon | Produkt-Art: | On Ear Headset |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PC Headset, Headset für Festnetztelefon, Telefon-Headset, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, anc headset mono, bluetooth headset, bluetooth headset mono, Auerswald, COMfortel H-200, Kopfhörer |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 41,01* | € 53,97* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 42,76* | € 56,40* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 43,37* | € 57,12* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 47,15* | € 62,35* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 47,11* | € 62,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|