Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-44-6706 Herst.-Nr.: 90347 EAN/GTIN: 4019377903476 |
| | |
|
| | |
| Mit dem extrem leichten Headset COMfortel H-200 haben Sie beim Telefonieren oder in Telefon- und Videokonferenzen beide Hände frei. So wird der Büroalltag wesentlich effizienter und komfortabler, denn bei Personen, die mehr als zwei Stunden am Tag telefonieren, reduziert ein Headset Nackenschmerzen und Verspannungen im oberen Rückenbereich. Der stabile, 300 Grad verstellbare Kopfbügel ist sowohl rechts als auch links tragbar und sorgt für optimale Passform. Bei exzellenter Klangqualität mit Rauschunterdrückung werden gesundheitsschädliche Schallpegelspitzen gekappt, noch bevor diese ins Ohr dringen. Dadurch bleibt der Geräuschpegel im sicheren Bereich und Ihr Gehör ist geschützt. Highlights - Auerswald COMfortel H-200 analog Headset
- Flexible Geräte-Konnektivität
- Schnelltrennkupplung mit Quick Disconnect
- Hervorragende Tonqualität
- Schutz vor Schallpegelspitzen
- Ergonomisches Design
- Anschluss: Quick Disconnect Schnelltrennkupplung
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 195 g | Höhe: | 5.1 cm | Länge: | 14.4 cm | Breite: | 18.6 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PC Headset, Headset für Festnetztelefon, Telefon-Headset, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, anc headset mono, bluetooth headset, bluetooth headset mono, headset, kopfhörer, freisprechen, quick |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 40,95* | € 53,93* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 42,54* | € 56,38* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 47,16* | € 62,36* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 47,22* | € 62,36* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 49,08* | € 64,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|