| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y781041 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 72001 EAN/GTIN: 4019427720015 |
| |
|
| | |
| Die Farben auf Wasserbasis hergestellt, sind völlig ungiftig. Sie haben einen geringen Eigengeruch, sind formaldehydfrei und enthalten keine bedenklichen Stoffe (pH um 6). Die Austrocknung der Maler beträgt ca. 5% pro Monat. Sie sind mit 2 Tropfen Zitronensaft oder Essig auf den Farbtampon auffrischbar, hintere Verschlusskappe öffnen. Die speziell konstruierte Malspitze lässt sich auch bei großem Druck nicht in die Hülse einschieben. Verwendung: Die Zaubermaler haben leuchtende Farben und malen in der Farbe ihrer Hülse auf vielen Oberflächen wie Papier, Pappe, Holz usw. Durch Übermalen der mit dem Zaubermaler gemalter Linien oder Flächen mit dem weißen Farbwechselstift wechselt die Farbe - wie durch Zauberei - zur Farbe ihrer Kappe. Der Farbwechsler lässt sich auch als Geheimtinte verwenden, die erst durch übermalen mit dem Zaubermaler sichtbar wird. Ab 3 Jahren. Hinweise: Achtung! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet, da Kleinteile verschluckt werden können. Erstickungsgefahr! Achtung! Weitere Informationen: | | Altersfreigabe: | 36 Mon. | Empfohlenes Mindestalter: | 36 Mon. | Puzzleteile: | 10 | Produkt-Art: | Farbstift |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: farbwechsler, ÖkoNorm Zaubermaler, Schreibwaren |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 4,63* | € 15,56* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,31* | € 15,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|