Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein EBC 04/G Kabel-TV Verteiler 4-fach 5 - 1218MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y762822
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     21610086
EAN/GTIN:
     4021121547638
Suchbegriffe:
F-Stecker
SAT-Abzweiger
SAT-Verteiler
Zweigeräteverteiler

Features:
Impedanz: 75 Ω
Frequenzbereich: 5-1218 MHz (d. h. Rückweg- und UHF-tauglich) Trennkondensatoren an Ein- und Ausgängen; Spannungsfestigkeit 24 V DC Anschlüsse: F-Connectoren
Anschluss für Potenzialausgleich
Erfüllen: EN 60728-11 und EN 50083-2
Für die Innenmontage
Klasse A (+10 dB) in Anlehnung an DIN 50083-2
Vodafone-/KDG-Freigabe
Weitere Informationen:
Höhe:
50 mm
Länge:
25 mm
Breite:
74 mm
Anzahl Eingänge:
1 x
Dämpfung SAT:
7.5 dB
Frequenzbereich:
5 - 1218 MHz
Produkt-Art:
Kabel-TV Verteiler
Ausführung:
4-fach
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 6,37*
€ 8,94*
2 Tage
72
€ 4,95*
ab € 6,58*
€ 9,19*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,65*
€ 9,28*
2 Tage
11
€ 6,40*
ab € 6,66*
€ 9,29*
1 Tag
23
€ 5,90*
ab € 6,74*
€ 9,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.