Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxtrack CS38L 2 Port DisplayPort-Switch Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y747013
Hersteller:
     Maxtrack
Herst.-Nr.:
     CS38L
EAN/GTIN:
     4012386103066
Suchbegriffe:
DisplayPort Switch
DisplayPort Umschaltbox
displayport switch
Vorwärts und RückwärtsEntscheiden Sie die Anwendung!

Das CS 38 L verbindet entweder 2 Geräte mit einem Monitor oder 1 Gerät auf 2 Monitore.Dabei bestimmen Sie durch den mechanischen Umschalter welches Gerät auf den Monitor geschaltet wird oder auf welchem Monitor das Gerätesignal wiedergegeben werden soll.Damit entfällt das bisherige lästige Umstecken von Kabeln der Geräte und Monitore.

Einmal angeschlossen haben Sie immer die Wahl.Stromversorgung über beiliegendes USB Kabel,die Umschaltung erfolgt über einen manuellen Taster,(Keine gleichzeitige Wiedergabe auf zwei Displays möglich) Bedienungsanleitung DOWNLOAD
Features:
1 Gerät, 2 Einsatzmöglichkeiten
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Anzahl Ausgänge:
2 x
Anzahl Eingänge:
1 x
Unterstützte Monitore:
2
Stromversorgung:
über USB
Anzahl Ports:
2 Port
Herstellerfarbe:
Grau
Schnittstellen (Eingang):
DisplayPort
Schnittstellen (Ausgang):
DisplayPort
Umschaltfunktion:
Manuell
Produkt-Art:
DisplayPort-Switch
Weitere Suchbegriffe: Maxtrack, DisplayPort Signal verteilen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 21,12*
€ 28,60*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 20,50*
€ 28,60*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.