Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sommer Cable HBP-6SC2-0090 Klinke / Cinch Audio Anschlusskabel [1x Klinkenstecker 3.5mm - 2x Ci


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y743882
Hersteller:
     Sommer Cable
Herst.-Nr.:
     HBP-6SC2-0090
EAN/GTIN:
     4049371813242
Suchbegriffe:
Adapterkabel Cinch
Adapterkabel RCA
Cinch Adapterkabel
RCA Adapterkabel
Die kompakte Kabelserie für den DJ, Homerecorder und ambitionierten Musiker!
Kompakt, leicht und bekömmlich... für ihren Geldbeutel, ist diese neue optisch ansprechende Serie fertiger Anschlusskabel aus dem Hause SOMMER CABLE und HICON in zwei verschiedenen Designs. Durch Automation und eine moderne Assemblierung ist es uns möglich, diese zu äußerst attraktiven Preisen anzubieten. Sowohl bei der BASIC als auch der BASIC+ Variante greifen wir zurück auf unsere hauseigene hochwertige Meterware mit robustem und kälteflexiblem Soft-PVC und elektrischen Werten, wie diese von professionellen Anwendern gefordert wird. Während die BASIC+ Serie mit bereits bestehenden Qualitäts-Steckverbindern von HICON mit Metallgehäuse und Spannzangen-Zugentlastung ausgestattet wird, wurden für die BASIC-Variante komplette Neuentwicklungen mit leichtem und robustem „Soft-Grip” designt. Mit diesen neuen Serien bieten wir leichte und platzsparende Anschlusskabel speziell für kompakte DJ-Mischpulte, Desk-Synthesizer und Tablets.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.90 m
Kabel-Anwendung:
Audio
Stecker-Ausführung:
gerade
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
2 x
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss-Typ:
Klinke + Cinch
Ausführung:
Anschlusskabel
Anschluss A:
Klinkenstecker 3.5 mm
Anschluss B:
Cinch-Stecker
Produkt-Art:
Audio Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: Cinch Steckverbinder, Adapterkabel Klinke, Klinke Adapterkabel, cinch steckverbinder, Sommer Cable, Audio-Kabel, Kabel für Audio
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.