Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sommer Cable 100-1156-20C Signalleitung 40 x 0.26mm² Grau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y740342
Hersteller:
     Sommer Cable
Herst.-Nr.:
     100-1156-20C
EAN/GTIN:
     4049371394215
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
boxenkabel
Etwas steifer darf es schon sein...
aber mindestens genau so günstig. Das ist zusammenfassend genau das, was bei einem Modulationskabel mit Massivdraht verlangt wird. Aufgrund der einfachen Bauweise kostet das LOGICABLE nicht die Welt, erfüllt aber in der Festinstallation alle wichtigen Kriterien:
Das Multipairkabel LOGICABLE garantiert umwerfend gute elektrische Daten (Kapazität Ader/Ader 43 pF/m), eine hervorragende Gesamtschirmung (Cu-Geflecht + Alufolie), einen halogenfreien und auch flammwidrigen Mantel nach der höchsten Schutzklasse (FRNC-IEC60332.3, Prüfart C) und einzeln isolierte, nummerierte und geschirmte Adernpaare (PiMF). Der Vorteil von Massivdrahtleitungen besteht darin, dass man mit recht einfachen Mitteln sehr gute Dämpfungswerte und eine niedrige Kapazität erreicht, die wiederum bei den großen Lauflängen dieser Kabel sehr wichtig ist. Außerdem ist ein optimaler Anschluss auf LSA + Leisten möglich.

Bitte beachten Sie, dass Kabel dieser Art nicht für mobile Einsatzzwecke geeignet sind.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
22.6 mm
Breite:
22.6 mm
Herst.-Teilenr.:
100-1156-20C
Typ:
100-1156-20C
Leiteraufbau:
[20(J-02YS0.57mm)(ST)]CH
Halogenfrei:
Ja
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
22.6 mm
Herstellerfarbe:
Grau
AWG max.:
23
Isolationsmaterial:
PE
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-30 °C
Querschnitt:
40 x 0.26 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.26 mm²
Anzahl Adern:
40 x
Produkt-Art:
Signalleitung
Geschirmt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sommer Cable, lautsprecher kabel, hifi kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 24,55* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 36,74*
€ 43,72
pro Meter
ab 2 Meter
€ 35,41*
€ 42,14
pro Meter
ab 3 Meter
€ 35,06*
€ 41,72
pro Meter
ab 5 Meter
€ 33,40*
€ 39,75
pro Meter
ab 10 Meter
€ 30,94*
€ 36,82
pro Meter
ab 20 Meter
€ 29,41*
€ 35,00
pro Meter
ab 50 Meter
€ 28,20*
€ 33,56
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 24,55*
€ 29,21
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.