Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y718132 Herst.-Nr.: 10075 EAN/GTIN: 4260041686090 |
| |
|
| | |
| Die W3048 Sie ist nicht nur wasserdicht, sondern auch extrem staub- und stoßfest. Sie ist der ideale Begleiter beim Tauchen, Schnorcheln, Surfen und im Schwimmbad. Und das alles ohne Extra-Gehäuse, denn die W3048 hält dank geschützt verbauter Technik noch in drei Metern Wassertiefe komplett dicht. Mit der W3048 Edge fallen Sie auf: Schickes Design, ein 7,6cm großer Screen und ein zweites 5cm Display auf der Frontseite. Dank dieser Dual-Display-Funktion können Sie jederzeit wunderbare Selbstporträts erstellen, denn über das Front-Display behalten Sie den Überblick und sorgen Sie für den perfekten Bildausschnitt. Unter Wasser ist die W3048 in ihrem Element und einfach brillant: Der hochwertige 13MP Sensor sorgt für satte Farben und mit dem 4fachen Digitalzoom und der klaren Bildauflösung bis zu 48MP hält die Kamera Ihre Unterwasser-Urlaubserinnerungen in knackig scharfer Qualität fest. Besser kann Ihr Urlaub nicht beginnen. Features: 2 Displays 7.6cm Hauptbildschirm 5cm Frontbildschirm für Selfies Wasserfest bis zu 3m 13MP Sensor 48MP max. Bildauflösung Videos bis 4K 16x Digital-Zoom Lieferumfang: Inkl. USB-Kabel + Handschlaufe + Schutztasche + Lithium-Ionen Akku Weitere Informationen: | | Serie: | Aquapix | Tiefe: | 32 mm | Höhe: | 68 mm | Farbe: | blau | Breite: | 110 mm | Blendenwerte: | 2,2 | Anschluss: | USB 2.0 Micro | Digitalzoom: | 16 x | Auflösung Video: | 3840 x 2160 Pixel + 2688 x 1520 Pixel + 1920 x 1080 Pixel + 1280 x 720 Pixel | Gewicht: | 138 g | Display (cm): | 7.6 cm | Display (Zoll): | 3 Zoll | Unterstützte Speicherkarten: | microSD + microSDHC + microSDXC | Kamera-Besonderheiten: | Unterwasserkamera + Frontdisplay | Herstellerfarbe: | Ice + Blue | Produkt-Art: | Digitalkamera | Stromversorgung: | Lithium-Ionen-Akku | Auflösung: | 48 Megapixel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 69,70* | € 90,19* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 71,41* | € 92,43* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 83,43* | € 106,57* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 87,03* | € 114,68* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 89,68* | € 114,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|