Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2304645-BP Herst.-Nr.: 10075 EAN/GTIN: 4260041686090 |
| |
|
| | |
| Aquapix W3048-I Edge Iceblue Digitalkamera 48 Megapixel Ice,Blue Unterwasserkamera,Frontdisplay
Aquapix W3048-I "Edge" Iceblue Unterwasserkamera
2 Displays 7.6cm Hauptbildschirm 5cm Frontbildschirm für Selfies Wasserfest bis zu 3m 13MP Sensor 48MP max. Bildauflösung Videos bis 4K 16x Digital-Zoom
Die W3048 Sie ist nicht nur wasserdicht, sondern auch extrem staub- und stoßfest. Sie ist der ideale Begleiter beim Tauchen, Schnorcheln, Surfen und im Schwimmbad. Und das alles ohne Extra-Gehäuse, denn die W3048 hält dank geschützt verbauter Technik noch in drei Metern Wassertiefe komplett dicht. Mit der W3048 Edge fallen Sie auf: Schickes Design, ein 7,6cm großer Screen und ein zweites 5cm Display auf der Frontseite. Dank dieser Dual-Display-Funktion können Sie jederzeit wunderbare Selbstporträts erstellen, denn über das Front-Display behalten Sie den Überblick und sorgen Sie für den perfekten Bildausschnitt. Unter Wasser ist die W3048 in ihrem Element und einfach brillant: Der hochwertige 13MP Sensor sorgt für satte Farben und mit dem 4fachen Digitalzoom und der klaren Bildauflösung bis zu 48MP hält die Kamera Ihre Unterwasser-Urlaubserinnerungen in knackig scharfer Qualität fest. Besser kann Ihr Urlaub nicht beginnen.
Ausstattung: Unterwasserkamera mit zwei Displays 7.6cm (3.0") Hauptbildschirm (16:9) 5cm (2.0") Frontbildschirm für Selfies (4:3) Wasserfest bis zu 3m Sensor 13MP CMOS Sensor Foto-Auflösung 48MP*, 30MP*, 24MP*, 20MP*, 16MP*, 12MP, 8MP, 7MHD, 5MP, 3MP, 2MHD (*interpoliert) Video-Auflösung 4K 3840x2160 (10fps)* 2.7K 2688x1520 (25fps)* FHD 1920x1080 HD 1280x720p Objektiv F/2.2 f=2.0mm Fokus-Bereich 1.5m ~ unendlich Belichtung -3.0EV - +3.0EV Digitaler Zoom 6x Anti-Schüttel-Funktion Gesichtserkennung Blitzlicht Aus, An, Auto ISO Auto / 100 / 200 / 400 Dateiformate JPEG, AVI Automatisches Ausschalten 1 / 3 / 5 Min. Selbstauslöser 2 / 5 / 10 s Weißabgleich Auto / Tageslicht / Bewölkt / Fluoreszierend / Wolfram Schnittstelle Micro USB Kompatibel mit microSD-Karten bis max. 128 GB (nicht im Lieferumfang) Stromversorgung 500mAh Lithium-Akku (austauschbar)
Technische Daten: Anschluss (Details): USB 2.0 Micro · Auflösung Pixel: 48 Megapixel · Auflösung Video optisch: 3840 x 2160 Pixel,2688 x 1520 Pixel,1920 x 1080 Pixel,1280 x 720 Pixel · Blendenwerte: 2,2 · Dig. Zoom: 16 x · Display-Diagonale (in Zoll): 3 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 7.6 cm · Gewicht: 138 g · Herstellerfarbe: Ice,Blue · Kamera-Besonderheiten: Unterwasserkamera,Frontdisplay · Produktabmessung, Breite: 110 mm · Produktabmessung, Höhe: 68 mm · Produktabmessung, Tiefe: 32 mm · Serie (Digitalkameras): Aquapix · Stromversorgung: Lithium-Ionen-Akku · Unterstützte Speicherkarten: microSD,microSDHC,microSDXC
Lieferumfang: Inkl. USB-Kabel,Handschlaufe,Schutztasche,Lithium-Ionen Akku
Systemvoraussetzungen: Kompatibel mit microSD-Karten bis max. 128 GB (nicht im Lieferumfang)
Weitere Informationen: | | Blendenwerte: | 2|ツ|2 | Abmessungen: | (B x H x T) 110 x 68 x 32 mm | Pixelklasse: | > 40 Megapixel | Herstellerfarbe: | Ice | Blue | Produktabmessung, Tiefe: | 32 mm | Produktabmessung, Höhe: | 68 mm | Produktabmessung, Breite: | 110 mm | Display-Diagonale (in cm): | 7.6 cm | Display-Diagonale (in Zoll): | 3 Zoll | Marke: | Aquapix | Kamera-Besonderheiten: | Unterwasserkamera | Frontdisplay | Farbe: | blau | Serie (Digitalkameras): | Aquapix | Unterstützte Speicherkarten: | microSD | microSDHC | microSDXC | Anschluss (Details): | USB 2.0 Micro | Auflösung Video optisch: | 3840 x 2160 Pixel | 2688 x 1520 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 1280 x 720 Pixel | Auflösung Pixel: | 48 Megapixel | Stromversorgung: | Lithium-Ionen-Akku | Dicke (von Tiefe): | 2|ツ|5 - 4 cm cm | Gewicht: | 138 g | Dig. Zoom: | 16 x | Produkt-Art: | Digitalkamera |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 69,69* | € 90,13* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 71,39* | € 92,38* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 83,42* | € 106,50* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 87,01* | € 114,61* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 89,67* | € 114,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|