Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blaupunkt GTw 190 A-24 Volt Auto-Subwoofer aktiv 280mm 150W 2Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y689662
Hersteller:
     Blaupunkt
Herst.-Nr.:
     2003020000011
EAN/GTIN:
     4260499852771
Suchbegriffe:
Subwoofer
subwoofer

Features:
Aktiver Underseat-Subwoofer
Lautsprecher: 5"" x 8""
Impedanz: 2 Ohm
Weitere Informationen:
Gewicht:
4.4 kg
Belastbarkeit Musik (max.):
150 W
Belastbarkeit RMS:
80 W
Außen-Ø:
280 mm
Impedanz:
2 Ω
Frequenzbereich:
30 - 150 Hz
Schalldruck:
95
Produkt-Art:
Auto-Subwoofer aktiv
Weitere Suchbegriffe: Blaupunkt, GTw 190 A-24 Volt, Autosubwoofer, Car subwoofer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 161,01*
€ 201,03*
Lager 615
Frei Haus
ab € 148,53*
€ 201,03*
€ 3,50*
ab € 175,53*
€ 209,90*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,03*
€ 239,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,00*
€ 222,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 174,11*
€ 207,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,44*
€ 200,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,67*
€ 193,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,53*
€ 176,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.