Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DN-10-TRAY-2-B 10 Zoll Netzwerkschrank-Bodenblech Geeignet für Schranktiefe: ab 300mm S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y679802
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-10-TRAY-2-B
EAN/GTIN:
     4016032474272
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Bodenblech
Rack Zubehör
Die 10" Fachböden von DIGITUS® bestehen aus einem stabilen, perforierten Lochblech und lassen sich schnell und einfach an den vorderen 10"-Profilen installieren. Die Lieferung erfolgt komplett mit Befestigungsmaterial und ist somit direkt einsatzbereit. Benutzen Sie die DIGITUS® 10" Fachböden zur Ablage von Komponenten, welche nicht direkt in Ihrem 10" Gehäuse befestigt werden.
Features:
Bestens geeignet für nicht 254 mm (10") einbaufähige Komponenten
Schlankes Design, welches nur 1 Höheneinheit in Anspruch nimmt
Einfache und schnelle Montage oder Demontage
Weitere Informationen:
Tiefe:
200 mm
Höhe:
45 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
254 mm
Geeignet für Schranktiefe:
ab 300 mm
Passend für Netzwerkschrank (Zoll):
10 Zoll
Material:
Stahlblech
Höheneinheiten:
1 HE
Herstellerfarbe:
Schwarz (RAL 9005)
Traglast (max.):
25 kg
Produkt-Art:
Netzwerkschrank-Bodenblech
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,45*
€ 11,99*
1 Tag
11
€ 2,90*
ab € 8,72*
€ 12,00*
€ 6,78*
ab € 8,79*
€ 12,09*
€ 4,50*
ab € 8,96*
€ 12,33*
Frei Haus
ab € 9,27*
€ 12,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.