Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y637561 Herst.-Nr.: 2960764 EAN/GTIN: 3362932914679 |
| |
|
| | |
| ALLES KLAR FÜR'S SOFORTIGE ABHEBEN Mit dem ersten Ruder mit einem S.M.A.R.T-Gleitschienen-System für eine leichtgängige Steuerung mit ergonomischem Design, das Ihnen dank der Fußauflage ermöglicht Ihren gesamten Fuß auf das Pedal zu setzen Die Fersenstützen sind zwecks einer alternativen ergonomischen Konfiguration abnehmbar: Setzen Sie Ihren gesamten Fuß auf das Pedal oder ruhen den Fußballen auf der mittleren Fußablage aus Differential-Bremsen: 2 große Pedale (25 Zentimeter)
S.M.A.R.T (SLIDING MOTION ON ALUMINIUM RAIL TRACKS)-GLEITSCHIENENRUDER System aus 4 Gleitschienen aus Industrie-Aluminium für eine perfekte Gleitbewegung Selbstzentrierende Ruderachse: die perfekte Balance zwischen Laufruhe und Widerstand für die Re-Zentrierung. Langer Hub auf der Ruderachse für präzise Manöver 25 Zentimeter große Fußauflage (entsprechend Schuhgröße 45) für die Ruderfunktion. Das vielseitige ergonomische Design eignet sich für alle Flugarten (Luftschlachten, Weltraumabenteuer, zivile Luftfahrt, etc.). Durch Abnahme der Fersenstütze können Sie nur mit dem Fußballen rudern, während sich Ihre Ferse auf dem Boden befindet. Mit montierter Fersenstütze können Sie Ihren gesamten Fuß auf das Pedal setzen. Die breite Basis und das abgeschrägte Design kombinieren Komfort mit Stabilität
ZWEI DIFFERENTIAL-BREMSPEDALE Große Differential-Bremspedale: 25 Zentimeter (entspricht Schuhgröße 45). Abgerundeter, zentraler Drehpunkt mit zentraler Auflage auf der Differential-Bremsachse. Drehpunktwinkel mit 15 Grad Bewegungsbereich: in einer Schräglage zur bewussten Aktivierung und zur Vermeidung unbeabsichtigter Aktivierung bei der Verwendung des Ruders
USB UND/ODER PROPRIETÄRE RJ12-KONNEKTIVITÄT Auf dem PC (Windows® 10/8/7/Vista), funktioniert mit allen marktgängigen Joysticks dank der Treiber von Thrustmaster. Auf dem PC kompatibel mit allen Spielen, die Multi-USB und Ruder unterstützen.
ERWEITERTE KALIBRIERUNGS-SOFTWARE T.A.R.G.E.T weiterführende Programmier-Software für den PC Features: Kompatibel mit allen Spielen, die Multi-USB und Ruder unterstützen 2 große Pedale (25 Zentimeter = Schuhgröße 45) leichtgängige Steuerung ergonomisches Design Fersenstützen abnehmbar Drehpunktwinkel mit 15 Grad Bewegungsbereich Lieferumfang: Ruder mit RJ12-Kabel + RJ12/USB-Universaladapter + 2 abnehmbare Fersenstützen für die Differential-Bremsen + Benutzerhandbuch Hinweise: kompatibel mit:
TCA Sidestick Airbus edition T.16000M FCS SPACE SIM DUO T.16000M FCS HOTAS Warthog™ Flight Stick T.Flight Stick X T.Flight Hotas 4™ T.Flight Hotas One™ Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Übertragungsart: | Kabelgebunden | Passend für: | PC + PlayStation 4 + Xbox One | Schnittstellen: | USB + RJ12 | Herstellerfarbe: | Schwarz | Kategorie: | Bremspedal-Platte | Produkt-Art: | Bremspedal-Platte |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 81,85* | € 102,17* | | | | | 14 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 82,69* | € 103,23* | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 85,19* | € 106,34* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 88,94* | € 110,52* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 90,90* | € 112,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|