Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thrustmaster T.Flight Rudder Pedals Schwarz USB Pedale PC, PlayStation 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thrustmaster T.Flight Rudder Pedals Schwarz USB Pedale PC, PlayStation 4
Thrustmaster T.Flight Rudder Pedals Schwarz USB Pedale PC, PlayStation 4
Thrustmaster T.Flight Rudder Pedals Schwarz USB Pedale PC, PlayStation 4
Thrustmaster T.Flight Rudder Pedals Schwarz USB Pedale PC, PlayStation 4
Thrustmaster T.Flight Rudder Pedals Schwarz USB Pedale PC, PlayStation 4
Thrustmaster T.Flight Rudder Pedals Schwarz USB Pedale PC, PlayStation 4
Thrustmaster T.Flight Rudder Pedals Schwarz USB Pedale PC, PlayStation 4
Thrustmaster T.Flight Rudder Pedals Schwarz USB Pedale PC, PlayStation 4
Thrustmaster T.Flight Rudder Pedals Schwarz USB Pedale PC, PlayStation 4
Artikel-Nr.:
     CIDE3-29295421
Hersteller:
     Thrustmaster
Herst.-Nr.:
     2960764
EAN/GTIN:
     3362932914679
Suchbegriffe:
Joystick
Lenkräder
Racing Wheel
PlayStation Lenkrad
Alles klar für’s sofortige Abheben:
- Mit dem ersten Ruder mit einem S.M.A.R.T-Gleitschienen-System für eine leichtgängige Steuerung
- Mit ergonomischem Design, das Ihnen dank der Fußauflage ermöglicht Ihren gesamten Fuß auf das Pedal zu setzen
- Die Fersenstützen sind zwecks einer alternativen ergonomischen Konfiguration abnehmbar: Setzen Sie Ihren gesamten Fuß auf das Pedal oder ruhen den Fußballen auf der mittleren Fußablage aus
- Differential-Bremsen: 2 große Pedale (25 Zentimeter)

S.M.A.R.T (Sliding Motion on Aluminium Rail Tracks)-Gleitschienenruder
System aus 4 Gleitschienen aus Industrie-Aluminium für eine perfekte Gleitbewegung
Selbstzentrierende Ruderachse: die perfekte Balance zwischen Laufruhe und Widerstand für die Re-Zentrierung
Langer Hub auf der Ruderachse für präzise Manöver
25 Zentimeter große Fußauflage (entsprechend Schuhgröße 45) für die Ruderfunktion
Das vielseitige ergonomische Design eignet sich für alle Flugarten (Luftschlachten, Weltraumabenteuer, zivile Luftfahrt, etc.)
Durch Abnahme der Fersenstütze können Sie nur mit dem Fußballen rudern, während sich Ihre Ferse auf dem Boden befindet
Mit montierter Fersenstütze können Sie Ihren gesamten Fuß auf das Pedal setzen
Die breite Basis und das abgeschrägte Design kombinieren Komfort mit Stabilität

Zwei Differential-Bremspedale
Große Differential-Bremspedale: 25 Zentimeter (entspricht Schuhgröße 45)
Abgerundeter, zentraler Drehpunkt mit zentraler Auflage auf der Differential-Bremsachse
Drehpunktwinkel mit 15° Bewegungsbereich: in einer Schräglage zur bewussten Aktivierung und zur Vermeidung unbeabsichtigter Aktivierung bei der Verwendung des Ruders

USB und/oder proprietäre RJ12-Konnektivität
Auf dem PC (Windows® 10/8/7/Vista), funktioniert mit allen marktgängigen Joysticks dank der Treiber von Thrustmaster***
Auf dem PC kompatibel mit allen Spielen, die Multi-USB und Ruder unterstützen
Funktioniert und verbindet sich auf dem PC und auf PS4™ direkt mit dem Thrustmaster T.Flight Hotas XV™ Joystick*/**

Erweiterte Kalibrierungs-Software
Gehen Sie auf ts.thrustmaster.com/, um die erweiterte Kalibrierungs-Software herunterzuladen und zu installieren. Diese ermöglicht Ihnen:
Die Totzonen am Beginn und Ende des Hubwegs der Ruderachsen nach Ihrem Gusto einzustellen sowie desgleichen auf den beiden Achsen der Differential-Bremsen.
Einstellen der zentralen Totzone der Ruderachse nach Ihrem Gusto.
Direktes Speichern dieser Einstellungen im internen Speicher des Adapters

T.A.R.G.E.T weiterführende Programmier-Software für den PC***
Ermöglicht Ihnen das Programmieren der Achsen und der Differential-Bremsen
Das USB-Ruder kann mit Thrustmaster USB Joysticks (HOTAS WARTHOG, T16000M)** und der MFD Cougar** Steuereinheit kombiniert werden, so daß diese als einzelnes USB-Gerät erkannt werden
Zugriff auf weiterführende Profile***, die durch die Thrustmaster-Community kreiert wurden.

Packungsinhalt
Ruder mit RJ12-Kabel, RJ12/USB-Universaladapter, 2 abnehmbare Fersenstützen für die Differential-Bremsen, Benutzerhandbuch und Garantieinformation.

* Offizieller PlayStation®4 Joystick, auch mit dem PC kompatibel
** Separat erhältlich
*** Erhältlich zum Herunterladen auf der Thrustmaster Website: ts.thrustmaster.com/
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
314 mm
Verpackungstiefe
349 mm
Verpackungshöhe
206 mm
Paketgewicht
3260 g
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
8471607000
Breite des Versandkartons
380 mm
Höhe des Versandkartons
450 mm
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Breite
349 mm
Tiefe
314 mm
Höhe
2.06 mm
Gewicht
2934 g
Eingabegerät
Gerätetyp
Pedale
Gamingplattformen unterstützt
PC, PlayStation 4
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Telefon (RJ-12)
Benutzerhandbuch
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,17*
€ 121,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,64*
€ 120,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,33*
€ 109,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,66*
€ 107,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,85*
€ 97,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.