Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegärtner RJ45 (gekreuzt) Netzwerk Anschlusskabel CAT 6a S/FTP 3.00m Rot Flammwidrig, Halogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y623871
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     L00002A0139
EAN/GTIN:
     4018359300890
Suchbegriffe:
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
Cat6
Kat6
Telegärtner gekreuztes CAT 6A Patchkabel geeignet für 10-Gigabit-Ethernet (C6e/C7) Verbindungen.
Features:
Netzwerk-Spezifikation: CAT 6a
Schirmung (Netzwerkkabel): S/FTP
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Kabellänge:
3.00 m
Halogenfrei:
Ja
Spezifikation:
CAT 6a
Kabel-Form:
rund
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Besonderheiten:
Flammwidrig + Halogenfrei
Stecker-Ausführung:
gerade
Schirmung:
S/FTP
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Rot
Anschluss-Typ:
RJ45 (gekreuzt)
Ausführung:
Anschlusskabel
AWG:
AWG27
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschluss A:
RJ45-Stecker
Anschluss B:
RJ45-Stecker
Produkt-Art:
Netzwerk Anschlusskabel
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,64*
€ 7,84*
€ 5,46*
ab € 5,78*
€ 8,03*
€ 6,90*
ab € 6,46*
€ 8,96*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,21*
€ 8,99*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,52*
€ 9,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.