Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oehlbach Scream Unlimited Kopfhörerständer Passend für (Kopfhörer):On-Ear-Kopfhörer, Over-Ear-K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y615162
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     D1C35414
EAN/GTIN:
     4003635354148
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Headset-Halter
Headset-Ständer
Headsethalter
Unser Kopfhörerständer Scream zählt bereits seit Langem zu unseren beliebtesten Produkten. Nun ist es endlich soweit: Mit dem Scream Unlimited ist das lang erwartete Nachfolgemodell erschienen. Scream Unlimited ist etwas größer (295 mm x 270 mm) und bringt den Kopfhörer ausgezeichnet zur Geltung.

Ein Kopfhörer macht gute Musik zu einem herausragenden Genuss. Der neue Kopfhörerständer Scream Unlimited sorgt dafür, dass er nach der Benutzung nicht einfach in irgendeiner Ecke verstaubt. Die spezielle Konzeption dieses Produkts gibt Over- und On-Ear-Kopfhörern nicht nur einen sicheren Halt – selbst bei schweren Modellen. Darüber hinaus sorgt die Form dafür, dass die Polster nur minimal belastet werden. Der Kopfhörerständer ist nicht nur praktisch. Durch sein ansprechendes Design macht er auch einen herausragenden optischen Eindruck.
Weitere Informationen:
Höhe:
270 mm
Farbe:
weiß
Breite:
295 mm
Gewicht:
1850 g
Passend für:
On-Ear-Kopfhörer + Over-Ear-Kopfhörer
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Kopfhörerständer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 72,07*
€ 98,05*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 73,58*
€ 98,06*
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 135,24*
€ 173,21*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,05*
€ 116,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,69*
€ 113,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 94,74*
€ 112,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,95*
€ 101,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,98*
€ 97,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,07*
€ 85,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-7869756
ab € 1,87*
Sonstiges
Speaka
SP-7870716
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.