Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oehlbach Scream Unlimited Plus Kopfhörerständer Passend für (Kopfhörer):On-Ear-Kopfhörer, Over-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y612312
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     D1C35417
EAN/GTIN:
     4003635354179
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Headset-Halter
Headset-Ständer
Headsethalter
Der Scream Kopfhörerständer zählt seit Jahren zu den gefragtesten Oehlbach Produkten. Mit dem Scream Unlimited steht ihm schon länger eine XL-Version zur Seite. Oehlbach Scream Unlimited Plus ist der einzigartige, robuste Kopfhörerständer für die sichere Aufbewahrung aller On- und Over-Ear-Kopfhörer jetzt mit dem Plus: lackiert in einer von mehreren hochwertigen RAL-Lack-Farben und Handmade in Germany. Lackiert in Gold oder Silber, in Feuerrot, Graphitgrau oder Verkehrspurpur. Maße: 295 breit x 270 mm hoch. Der Scream Unlimited Plus schützt Ihre On- oder Over-Ear-Kopfhörer zuverlässig, macht sie zum Blickfang und schont dabei zugleich die Ohrpolster vor Verformungen.
Features:
Kopfhörerständer ideal für jeden Musikliebhaber oder Gamer
Exklusive Verarbeitung und Eye-Catcher - MADE IN GERMANY
Robuster & universell einsetzbarer Kopfhörerständer
Weitere Informationen:
Tiefe:
161 mm
Höhe:
270 mm
Farbe:
grau
Breite:
295 mm
Gewicht:
1900 g
Passend für:
On-Ear-Kopfhörer + Over-Ear-Kopfhörer
Herstellerfarbe:
Silber (matt)
Produkt-Art:
Kopfhörerständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,90*
€ 241,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,30*
€ 228,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 190,37*
€ 226,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,98*
€ 214,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,53*
€ 206,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,03*
€ 186,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.