Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y611661 Herst.-Nr.: HA100 EAN/GTIN: 6935364091767 |
| |
|
| | |
| Streamen Sie Ihre Musik von Ihrem Smartphone/Tablet Der HA100 Bluetooth-Musikempfänger ermöglicht es Ihnen, über Bluetooth Musik von Ihrem Smartphone oder Tablet zu Ihrem Lautsprecher oder Ihrer Musikanlage zu streamen. Die Wiedergabe steuern Sie hierbei bequem über Ihr Mobilgerät.
Einfacher Verbindungsaufbau Unterstützt Ihr Gerät NFC, können Sie dort einfach Ihren Musikempfänger oder das NFC-Tag antippen, um die Geräte miteinander zu verbinden. Alternativ können Sie an Ihrem Gerät Bluetooth aktivieren und die Verbindung zum HA100 manuell aufbauen. Der Empfänger merkt sich die letzten 8 ihm bekannten Bluetoothgeräte, um sich in Zukunft automatisch verbinden zu können.
Übertragung über weite Distanzen Bei bestehendem Sichtkontakt reicht der Empfang über eine Distanz von bis zu 20m.
Universelle Komptibilität Der HA100 unterstützt Bluetooth 4.1 und ist damit mit allen A2DP-Stereo-Bluetooth-Geräten kompatibel. Er kann über über einen 3,5mm-Stecker angeschlossen werden. Features: Streamen Sie über Bluetooth Musik von Ihrem Smartphone/Tablet zu Ihrem Lautsprecher/Ihrer Musikanlage Geeignet für jedes Bluetooth- oder NFC-fähige Gerät (HA100- oder NFC-Tag) Bis zu 20m Reichweite bei bestehender Sichtverbindung Lieferumfang: Bluetooth-Musikempfänger + Spannungsadapter + 3,5mm-AUX-Kabel + 3,5mm-RCA-Kabel + Schnellinstallationsanleitung Weitere Informationen: | | Höhe: | 18.5 mm | Länge: | 66.5 mm | Farbe: | schwarz | Breite: | 60.5 mm | Bluetooth® Version: | 4.1 | Max. Reichweite im Freifeld: | 20 m | Herstellerfarbe: | Schwarz | Schnittstellen (Eingang): | Bluetooth® | Schnittstellen (Ausgang): | Audio, stereo (3.5 mm Klinke) | Produkt-Art: | Bluetooth® Musik-Empfänger |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TP-LINK, Bluetooth Adapter |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 19,04* | € 25,77* | | | | | 1 Tag | | | | | € 10,00* | ab € 19,78* | € 26,76* | | | | | 29 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 19,90* | € 26,76* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 19,84* | € 26,76* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 21,39* | € 28,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|