Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DN-97644 19 Zoll Netzwerkschrank-Geräteboden 1 HE variable Befestigungsschienen Geeigne


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y475501
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-97644
EAN/GTIN:
     4016032364962
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Die Fachböden sind einfach den vier 19“-Winkelprofilen Ihrer 19"-Schränke zu installieren. Durch das stabile, perforierte Lochblech mit hohen Ladekapazitäten sind sie die optimale Tragfläche für Ihre Komponenten. Die Fachböden sind erhältlich in den Farben Lichtgrau (RAL 7035) und Schwarz (RAL 9005).
Features:
Belastbar bis zu 50 kg
Zur Befestigung an den vier 19"-Winkelprofilen
Kompatibel mit allen gängigen 19"-Winkelprofilen
Weitere Informationen:
Tiefe:
350 mm
Höhe:
44 mm
Farbe:
grau
Breite:
482 mm
Geeignet für Schranktiefe:
600 mm
Länge variable Befestigungsschienen (max.):
500 mm
Länge variable Befestigungsschienen (min.):
350 mm
Passend für Netzwerkschrank (Zoll):
19 Zoll
Material:
Stahl
Höheneinheiten:
1 HE
Herstellerfarbe:
Grau
Traglast (max.):
50 kg
Produkt-Art:
Netzwerkschrank-Geräteboden
Besonderheiten:
variable Befestigungsschienen
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 2,90*
ab € 13,35*
€ 17,62*
14 Tage
nicht lagernd
€ 13,00*
ab € 13,74*
€ 18,02*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,38*
€ 18,03*
€ 4,50*
ab € 14,15*
€ 18,54*
Frei Haus
ab € 14,70*
€ 19,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.