| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y46497 Herst.-Nr.: L 4,0-10 EAN/GTIN: 4016631004528 |
| |
|
| | |
| OFC-Lautsprecherkabel höchster Reinheit mit transparenter Isolation. Feinadrige Einzellitzen für problemloses Verlegen. Komplett mit 4 vergoldeten Gabelschuhen und 4 vergoldeten Lautsprecher-Steckern für den professionellen Einbau. Weitere Informationen: | | Länge: | 10 m | Kabellänge: | 10.00 m | Besonderheiten: | vergoldet + inkl. Stecker | Adern: | 2 | Produkt-Art: | Car HiFi Lautsprecherkabel-Set |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 18,80* | € 28,16* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 26,22* | € 28,17* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 39,73* | € 41,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Meter (ab € 1,88* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|