| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y434722 Herst.-Nr.: 17806006 EAN/GTIN: 4013695263717 |
| |
|
| | |
| Das rutschfeste Aluminium-Schneidelineal PRO mit reddot design award-Auszeichnung, auf das du schon lange gewartet hast. Einzigartig durch seine Signalfarbe in ROT pulverbeschichtet, zum schnellen Wiederfinden auf überfüllten Arbeitstischen. Jetzt mit Stahl-Schneidekante und selbst entwickeltem, extra-breitem 50 mm-Aluminium-Profil. Durch die enorme Breite und das höhere Gewicht ist es ultra-stabil und lässt sich weder verbiegen noch verdrehen. Mit cm-Skalierung, Stahl-Schneidekante und rutschfester Gummierung auf der Rückseite, ermöglicht es dir präzises und schnelles arbeiten. Die Schneidekante mit geradem Rücken lässt dich die Klinge deines Cutters absolut gerade über das Papier führen und garantiert so den exakten Schnitt. Länge: 60 x 5 cm (L x H). Features: Aus eloxiertem Aluminium in ROT pulverbeschichtet, zum schnellen Wiederfinden auf überfüllten Arbeitstischen;Auszeichnungen: reddot design award winner 2015, German Design Award special 2016 Weitere Informationen: | | Breite: | 50 mm | Produkttypenbezeichnung: | Aluminium-Schneidelineal PRO | Schnitt-Länge: | 600 mm | Material: | Aluminium | Herstellerfarbe: | Rot | Produkt-Art: | Schneidelineal |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürolineal, Flachlineal, Schullineal, Schneide-Lineal, Schneidelineal, Schneidlineal, schneidelineal aluminium 60 cm, bürolineal alu, bürolineal 60cm, Transotype, Schneidemaschine, Schneide maschine |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 12,09* | € 17,90* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 11,70* | € 17,90* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 13,27* | € 19,56* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,40* | € 27,38* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 22,60* | € 31,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|