Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-47-2205 Herst.-Nr.: 90271 EAN/GTIN: 4019377902714 |
| | |
|
| | |
| Das COMfortel D-XT20i gestaltet den Workflow gerade für Vieltelefonierer besonders angenehm: Die 20 Zielwahl- und Funktionstasten pro Erweiterungsmodul erlauben den schnellen Zugriff auf Tastendruck. Der Status ist über die LED-Signalisierung auf Anhieb zu erkennen so verlieren Sie nie den Überblick. Dank des hochauflösenden 10,9 cm (4,3 Zoll) Displays und der intuitiven Bedienerführung, kommen Sie in den Genuss alle Funktionserweiterungen einfach und schnell zu nutzen. Mit seinem modernen, funktionalen Design fügt es sich zudem in jede anspruchsvolle Büroumgebung ein. Highlights - Auerswald COMfortel D-XT20i
- Intuitive Benutzeroberfläche
- Brillantes und hochauflösendes 4,3 Zoll Display
- 20 selbstbeschriftende Funktionstasten inkl. LED-Signalisierung
- USB-Anschluss für weitere Tastenerweiterungen
- Bis zu 3 Tastenerweiterungen pro Telefon COMfortel D-200 und D-400
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 415 g | Höhe: | 4.9 cm | Länge: | 20.6 cm | Breite: | 24.3 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: systemtelefon, Auerswald, COMfortel, D-XT20i, telefon |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 113,41* | € 146,19* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 116,55* | € 150,35* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 118,47* | € 152,59* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 122,53* | € 157,13* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 124,82* | € 159,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|