Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sinustec ST-100c 2-Wege Einbau-Lautsprecher 200W Inhalt: 1 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y42126
Hersteller:
     Sinustec
Herst.-Nr.:
     ST-100c
EAN/GTIN:
     4016631007758
Suchbegriffe:
Autolautsprecher
KFZ Lautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
klangliche Vorteile mit klarer und kraftvoller Mittel- und Tieftonwiedergabe. Ihre Einbautiefe macht den problemlosen Einbau in nahezu allen Autos möglich.
Features:
Musikbelastbarkeit 200 W
Schalldruck 86 dB
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
53 mm
Belastbarkeit Musik (max.):
200 W
Belastbarkeit RMS:
100 W
Außen-Ø:
137 mm
Einbau-Ø:
93 mm
Impedanz:
4 Ω
Frequenzbereich:
50 - 23 000 Hz
Schalldruck:
86 dB
Produkt-Art:
2-Wege Einbau-Lautsprecher
Weitere Suchbegriffe: Einbaulautsprecher, deckeneinbaulautsprecher 4 ohm, autolautsprecher, Sinustec, Autoboxen, Auto lautsprecher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 29,86*
€ 41,93*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 24,37*
€ 42,36*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 42,36*
€ 50,41
pro Paar
ab 2 Paar
€ 41,01*
€ 48,80
pro Paar
ab 3 Paar
€ 33,19*
€ 39,50
pro Paar
ab 5 Paar
€ 31,51*
€ 37,50
pro Paar
ab 10 Paar
€ 29,67*
€ 35,31
pro Paar
ab 20 Paar
€ 28,73*
€ 34,19
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 24,37*
€ 29,00
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 12,185* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.