Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce USB Port Schloss RF-4714586 6er Set Silber, Blue inkl. 1 Schlüssel RF-4714586


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y345022
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4714586
EAN/GTIN:
     4064161168401
Suchbegriffe:
USB-Portblocker
renkforce usb-portblocker
usb portblocker
An öffentlichen Orten sind Daten schnell von fremden Personen gestohlen oder schadhafte Software aufgespielt. Durch den USB-Portblocker verschließen Sie die USB-Anschlüsse am PC oder Notebook vor unbefugtem Zugriff.
Features:
Mehr Sicherheit durch vollständiges Einführen in einen USB-Anschluss
Verhindert das unbefugte Anschließen von Geräten an einen freien USB-Anschluss
Einfacher Anschluss
Farbe dunkelblau
Lieferumfang:
Schlüssel + 6x USB-Portsperre
Weitere Informationen:
Höhe:
4.6 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
12.3 mm
Breite:
10 mm
Gewicht:
1 g
Besonderheiten:
inkl. 1 Schlüssel
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Set:
6er Set
Herstellerfarbe:
Silber + Blue
Produkt-Art:
USB Port Schloss
Weitere Suchbegriffe: Renkforce, 1487672, RF-4463016
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 18,02*
€ 26,77*
1 Tag
241
Frei Haus
ab € 19,00*
€ 27,10*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 39,01*
€ 52,28*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.