Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal VX 5308.813 19 Zoll Netzwerkschrank (B x H x T) 600 x 2000 x 1000mm 42 HE Grau, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y329742
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     5308813
EAN/GTIN:
     4028177945050
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen

Hinweise:
Um eine schnelle und reibungslose Anlieferung zu gewährleisten, bitten wir Sie bei der Bestellung eine Telefonnummer zur Terminvereinbarung zu hinterlassen.
Weitere Informationen:
Tiefe:
1000 mm
Höhe:
2000 mm
Breite:
600 mm
Material:
Stahlblech + Aluminium
Höheneinheiten:
42 HE
Herstellerfarbe:
Grau + Schwarz
Produkt-Art:
19 Zoll Netzwerkschrank
Weitere Suchbegriffe: Schaltschrank, 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll rahmen rittal, 19 zoll gestellrahmen, 04028177945050, Rittal, VX 5308813, 19" Netzwerkschrank
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 1.268,30*
€ 1.391,52*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.267,73*
€ 1.391,53*
Lager 615
Frei Haus
ab € 1.296,92*
€ 1.424,84*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.315,28*
€ 1.434,94*
€ 65,00*
ab € 1.308,39*
€ 1.440,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.424,84*
€ 1.695,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.417,90*
€ 1.687,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.372,99*
€ 1.633,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.339,85*
€ 1.594,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.296,92*
€ 1.543,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
7151005
ab € 12,455*
Zubehör
Rittal
7152005
ab € 13,25*
Zubehör
Rittal
7153005
ab € 14,53*
Zubehör
Rittal
7156005
ab € 21,955*
Zubehör
Rittal
2817000
ab € 4,313*
Zubehör
Rittal
7200217
ab € 8,65*
Zubehör
Rittal
2090000
ab € 20,56*
Zubehör
Rittal
2094400
ab € 19,03*
Zubehör
Rittal
7950200
ab € 2,805*
Zubehör
Rittal
7495000
ab € 120,78*
Zubehör
Rittal
2094500
ab € 11,97*
Zubehör
Rittal
2092200
ab € 0,2318*
Zubehör
Rittal
7030621
ab € 327,57*
Zubehör
Rittal
5501615
ab € 24,48*
Zubehör
Rittal
5501625
ab € 29,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.