Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor BR-60TR Bassreflexrohr 140mm Innen-Durchmesser:54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y291911
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     BR-60TR
EAN/GTIN:
     4007754138504
Suchbegriffe:
Bass-Reflexrohr
Bassreflexrohr
bassreflexrohr
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
140 mm
Durchmesser:
87 mm
Flansch-Ø:
100 mm
Innen-Ø:
54 mm
Produkt-Art:
Bassreflexrohr
Weitere Suchbegriffe: Monacor
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,47*
€ 4,54*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,92*
€ 4,56*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 3,70*
€ 5,89*
7 Tage
1
€ 6,99*
ab € 5,52*
€ 8,18*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.