| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1331414-BP Herst.-Nr.: BR-60TR EAN/GTIN: 4007754138504 |
| |
|
| | |
| Monacor BR-60TR Bassreflexrohr 140 mm Innen-Durchmesser:54 mm
Monacor BR-60TR Bassreflexrohr
Ausstattung: Bassreflexrohr SV=26,4 cm2 Trompetenform Optimale Strömungsverhältnisse mit minimaler Störgeräuschbildung
Technische Daten: Flansch-Ø: 100 mm · Innen-Durchmesser: 54 mm · Produktabmessung, Länge: 140 mm · Produktabmessung, Ø: 87 mm · Weitere technische Daten: Fläche (SV): 26,4 cm2
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Ø: | 87 mm | Produktabmessung, Länge: | 140 mm | Flansch-Ø: | 100 mm | Marke: | Monacor | Innen-Durchmesser: | 54 mm | Produkt-Art: | Bassreflexrohr |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4007754138504, Monacor, BR-60TR |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,18* | € 3,54* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,26* | € 3,56* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 3,69* | € 5,89* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 6,03* | € 8,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|