Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor MBR-70 Bassreflexrohr ausziehbar Innen-Durchmesser:66mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y290041
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     MBR-70
EAN/GTIN:
     4007754011951
Suchbegriffe:
Bass-Reflexrohr
Bassreflexrohr
bassreflexrohr
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Durchmesser:
76 mm
Flansch-Ø:
96 mm
Besonderheiten:
ausziehbar
Innen-Ø:
66 mm
Außen-Ø:
76 mm
Produkt-Art:
Bassreflexrohr
Weitere Suchbegriffe: Monacor
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,47*
€ 12,97*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,14*
€ 12,98*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 10,17*
€ 14,85*
6 Tage
12
€ 6,99*
ab € 15,24*
€ 21,16*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.