| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1331997-BP Herst.-Nr.: MBR-70 EAN/GTIN: 4007754011951 |
| |
|
| | |
| Monacor MBR-70 Bassreflexrohr ausziehbar Innen-Durchmesser:66 mm
Monacor MBR-70 Bassreflexrohr, Variabel
Ausstattung: Bassreflexrohr SV=34,2 cm2 Hochwertiges PVC-Material Teleskopausführung Klassische Größe
Technische Daten: Außen-Durchmesser: 76 mm · Bassreflexrohr-Besonderheiten: ausziehbar · Flansch-Ø: 96 mm · Innen-Durchmesser: 66 mm · Produktabmessung, Ø: 76 mm · Weitere technische Daten: Länge: 128-245 mm · Fläche (SV): 34,2 cm2
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Ø: | 76 mm | Flansch-Ø: | 96 mm | Marke: | Monacor | Innen-Durchmesser: | 66 mm | Bassreflexrohr-Besonderheiten: | ausziehbar | Außen-Durchmesser: | 76 mm | Produkt-Art: | Bassreflexrohr |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4007754011951, Monacor, MBR-70 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,80* | € 10,02* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,01* | € 10,03* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 10,20* | € 14,90* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,26* | € 21,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|