Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novus Office ScopeMaster 7140002000 Telefon-Schwenkarm Schwenkbar Lichtgrau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y28930
Hersteller:
     Novus Office
Herst.-Nr.:
     7140002000
EAN/GTIN:
     4009729019511
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Mit leicht gleitendem Teleskop Schwenkarm und drehbarer Tragplatte, dem Benutzer zugeneigt. Kabelführung im Alu-Tragarm. Standardausführung mit Universalzwinge 1 (18 - 74mm). Tragkraft 2 kg. Ausladung 60cm. Maße Tragplatte: 26 x 17cm. Format/Größe: Tragkraft 2,0 kgr.,
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Reichweite:
400 - 600 mm
Max. Tischdicke:
74 mm
Halter-Ausführung:
Schwenkbar
Max. Tragkraft:
2 kg
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Trägerplatte (Tiefe):
260 mm
Trägerplatte (Breite):
170 mm
Ausladung (max.):
600 mm
Ausladung (min.):
400 mm
Produkt-Art:
Telefon-Schwenkarm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 51,00*
€ 66,13*
2 Tage
3
€ 5,49*
ab € 51,91*
€ 67,22*
9 Tage
27
€ 5,87*
ab € 52,09*
€ 67,47*
€ 3,50*
ab € 54,54*
€ 70,57*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 61,43*
€ 79,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,25*
€ 94,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,33*
€ 93,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,98*
€ 85,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,49*
€ 82,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,43*
€ 73,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.