Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce SPE-150 Einbaulautsprecher 30W 4Ω Weiß 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y28674
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-1010421
EAN/GTIN:
     4007754031706
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
deckeneinbaulautsprecher 4 ohm

Features:
Flache Bauform
Weitere Informationen:
Tiefe:
34 mm
Farbe:
weiß
Schutzart:
IPX0
Gewicht:
275 g
Durchmesser:
153 mm
Einbau-Tiefe:
34 mm
Außen-Ø:
153 mm
Material:
Metall
Belastbarkeit RMS:
15 W
Einbau-Ø:
120 mm
Impedanz:
4 Ω
Frequenzbereich:
100 - 18 000 Hz
Herstellerfarbe:
Weiß
Belastbarkeit (max.):
30 W
Schalldruck (max.):
89 dB
Bauform:
rund
Produkt-Art:
Einbaulautsprecher
Weitere Suchbegriffe: deckeneinbaulautsprecher, renkforce deckenlautsprecher, Renkforce, SPE-150, Installationslautsprecher
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,20*
€ 13,82*
1 Tag
174
Frei Haus
ab € 9,35*
€ 13,84*
€ 5,46*
ab € 10,04*
€ 14,30*
€ 3,90*
ab € 11,39*
€ 16,13*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,66*
€ 19,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.